Startseite

INTERCABLE SRL - INRSTILO-S54 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - STILO-S54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 54 mm

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Gesamtlänge - 440 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212520937

Artikelnummer

INRSTILO-S54

Herstellernummer

STILO-S54

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

54 mm

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Gesamtlänge:

440 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame, conduttori rigidi e flessibili.\n\nCaratteristiche:\n• Utensile oleodinamico a batteria 18V-Li-ION 2,0Ah\n• Costruzione leggera, robuste e compatta\n• Impugnatura ergonomica a due componenti per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano\n• Testa di taglio aperta con lame tipo forbice\n• Guida lame garantisce un perfetto taglio dritto\n• Facile sostituzione della lama grazie della semplice costruzione\n• Alta resistenza delle lame contro l’usura, realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale particolare\n• Riconoscimento del taglio alla terminazione di ciclo di taglio, apertura delle lame in automatico.\n• Testa di taglio a rotazione continua, garantisce l’uso anche in spazi limitati.\n• Avanzamento rapido tramite sistema di una pompa assiale a 3 pistoni\n• Ritorno rapido mediante valvola di ritegno\n• Ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante centrale\n• Livello di carica della batteria leggibile direttamente sulla batteria tramite LED\n• L’interfaccia USB permette l’estrazione dei cicli di lavoro tramite il software, fornito nella confezione\n• LED a tre colori multifunzionali, per visualizzare l’intervallo di manutenzione (20.000cicli), livello della batteria e eventuali malfunzionamenti (pressione, ecc.)\nDiametro di taglio: 54mm\nForza di taglio: 60kN\nPressione d’esercizio: 680bar (68 MPa)\nPeso utensile incluso batteria: ca. 3,9 kg\nTempo ricarica batteria: 30 min.\nDimensioni: 493 x 140 x 82 mm\n\nDotazione SET:\n• Utensile oleodinamico a batteria\n• 1x batteria Li-Ion 18V 2,0 Ah (RA13)\n• Caricabatteria 18V/230V (LG8)\n• Cavo USB e Software (CD)\n• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato