INTERCABLE SRL - INRSTILO-BL UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA FORALAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Betätigungsart - akku-hydraulisch 
- Stanzkraft - 60 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8014212410436
Artikelnummer
INRSTILO-BL
Herstellernummer
STILO-BL
Hersteller
INR
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
60 kN
Adatto alle forature tonde, quadre e rettangolari, fino a massimo 3 mm di spessore\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• impugnatura ergonomica in materiale bicomponente per il massimo comfort e utilizzo con una sola mano\n• testa ruotabile e girevole per 360°\n• in lega di alluminio ad alta resistenza\n• avanzamento rapido tramite sistema con pompa assiale a 3 pistoni\n• sistema di monitoraggio automatico tramite sensore elettronico con limitatore della pressione\n• ritorno rapido mediante valvola di ritegno\n• ritorno manuale possibile in qualsiasi posizione premendo il pulsante di scarico\n• ritorno automatico del pistone al termine dell’operazione di foratura\n• potente batteria Li-Ion\n• protezione anticaduta dell’utensile tramite cappio mano\n• temperatura di utilizzo: -10/+40°C.\n\nDotazione:\n• utensile oleodinamico foralamiere a batteria STILO-BL\n• batteria 18V-1,5Ah (2,0Ah) Li-Ion\n• caricabatteria (LG8)\n• 1x tirante 9,5x19,0 mm\n• 1xtirante 19,0x125,0 mm\n• 1xbussola distanziale\n• 1xpasta antiusura\n• 1xpunta multidiametro\n• cavo USB, CD-ROM software di controllo\n• istruzione d’uso, sicurezza e manutenzione\n• robusta valigetta in resina con inserto termoformato per il contenimento dell’utensile con accessori (fino a n°8 inserti di foratura)


