Startseite

INTERCABLE SRL - INRSSA95 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95 - SSA95

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRSSA95 DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212243461

Artikelnummer

INRSSA95

Herstellernummer

SSA95

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Fußpumpe

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

sonstige

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massimo 95mm.\n\nCaratteristiche:\n• Costruzione leggera e compatta\n• Peso ridotto grazie all’impiego di leghe leggere e materiali anticorrosione\n• Dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• Facilità d’impiego ed elevata stabilità grazie al pedale ergonomico e al basamento antiscivolo\n• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico\n• Controllo pressione mediante manometro\n• Ritorno manuale in qualsiasi posizione\n• Innesto rapido girevole con tappo antipolvere\n\nPressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)\nPortata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa\nPortata alta pressione: 2 cm³ / corsa\nCapacità serbatoio:1200 ml\nTemperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C.\n\nDotazione:\n• Pompa a pedale - FPI63-SSA\n• Testa oleodinamica da taglio 95 mm con tubo flessibile ad alta pressione isolato, lunghezza 10,5 m\n• Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura