Startseite

INTERCABLE SRL - INRSSA95-CP DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95-CP - SSA95-CP

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRSSA95-CP DISP.TRANCIACAVI DI SICUREZZA SSA95-CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

  • Geeignet für Stahldrahtumflechtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212365743

Artikelnummer

INRSSA95-CP

Herstellernummer

SSA95-CP

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf mit Elektropumpe

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

nein

Idoneo per il taglio in massima sicurezza di cavi in alluminio e rame BT/MT, fino ad un diametro di max 95 mm\n\nCaratteristiche:\n• Struttura compatta, leggera e robusta\n• Commando a distanza per la maneggevolezza ottimale\n• Avanzamento molto rapido mediante il sistema a doppio pistone idraulico\n• Controllo della pressione tramite un manometro\n• Avanzamento rapido mediante doppio pistone idraulico\n• Lunghezza tubo isolante 10,5 metri\n• Pompa e tubo riempito con olio isolato ad alto potere di elettrico\n• Indicazioni tramite 3x LED, accendono alla scadenza della manutenzione (dopo 20.000 cicli), controllo della pressione e/o ciclo e stato di carica della batteria\n• Dispositivo di messa a terra per il collegamento equipotenziale sulla pompa (dispositivo corda + dispersore fornito nella confezione)\n• Tracolla per il trasporto della pompa, utile in posti particolari e di difficile accesso\n• Grado di protezione IP43\n• Teste di taglio fornito con maniglia di tenuta, direttamente montata sulla testa\n• Taglienti realizzati in acciaio, temprato e resistente all'usura, con trattamentosuperficiale\n• Interfaccia USB per l'estrazione dei dati, registrati a ogni ciclo direttamente sulla pompa\n\nPressione d’esercizio: 625 bar (62.5 MPa)\nPressione d’esercizio versione: 700 bar (70.0 MPa)\nPortata bassa pressione: 18,3 cm³ / corsa\nPortata alta pressione: 2 cm³ / corsa\nCapacità serbatoio: 1200 ml\nTemperatura d’impiego: -20°C fino a +40°C\n\nDotazione SET:\n• Valigia in resina con maniglia telescopica e ruote di trasporto\n• Pompa a batteria CP625-SSA\n• Testa da taglio con tubo isolato 10,5 m\n• dispositivo di messa a terra-collegamento equipotenziale\n• Commando a distanza lunghezza 1,5 m\n• Batteria a Li-Ion 18V/3Ah\n• Cavetti USB + il software