INTERCABLE SRL - INRSETBLVAM63 SET POWER VA SPLIT M16-M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochergrößen - 16...63 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Anzahl der Blechlocher - 7
Anzahl der Zugbolzen - 4
Mit Werkzeug - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212415639
Artikelnummer
INRSETBLVAM63
Herstellernummer
SETBLVAM63
Hersteller
INR
Lochergrößen:
16...63 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Blechlocher:
7
Anzahl der Zugbolzen:
4
Mit Werkzeug:
nein
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja


