INTERCABLE SRL - INRSETBLTM40 SET POWER TRE SPLIT M16-M40 - SETBLTM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochergrößen - 16...40 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Anzahl der Blechlocher - 5
Anzahl der Zugbolzen - 3
Mit Werkzeug - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212415608
Artikelnummer
INRSETBLTM40
Herstellernummer
SETBLTM40
Hersteller
INR
Lochergrößen:
16...40 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Blechlocher:
5
Anzahl der Zugbolzen:
3
Mit Werkzeug:
nein
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Mit Koffer/Tasche:
ja


