INTERCABLE SRL - INRRA50 BATTERIA LI-ION 18V 5,0AH RA50 SOSTITUIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 5 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
8014212548122
Artikelnummer
INRRA50
Herstellernummer
RA50
Hersteller
INR
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable


