INTERCABLE SRL - INRRA20 BATTERIA LI-ION 18V 2,0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 2 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
8014212264541
Artikelnummer
INRRA20
Herstellernummer
RA20
Hersteller
INR
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
2 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable


