INTERCABLE SRL - INRRA14 BATTERIA LI-ION 18V 4,0AH OEM, RA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 4 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
8014212264565
Artikelnummer
INRRA14
Herstellernummer
RA14
Hersteller
INR
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable


