INTERCABLE SRL - INRPS85 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 85MM + - PS85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf
Gesamtlänge - 390 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212111302
Artikelnummer
INRPS85
Herstellernummer
PS85
Hersteller
INR
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
85 mm
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Schneidkopf
Gesamtlänge:
390 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein


