Startseite

INTERCABLE SRL - INRPS65 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 65MM - PS65

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPS65 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Gesamtlänge - 369 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212227249

Artikelnummer

INRPS65

Herstellernummer

PS65

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

65 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Gesamtlänge:

369 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700bar/70MPa) Caratteristiche: • costruzione leggera e compatta • testa oleodinamica da taglio aperta con guidalama • di facile maneggevolezza per la forma aperta • ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo • innesto rapido con tappo antipolvere imperdibile Dotazione set: • testa oleodinamica da taglio • custodia rigida