Startseite

INTERCABLE SRL - INRPS120 TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 120MM - PS120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Gesamtlänge - 536 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212111500

Artikelnummer

INRPS120

Herstellernummer

PS120

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Gesamtlänge:

536 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Mit Aufprallschutz:

nein

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame, cavi armati in acciaio e funi in alluminio/ acciaio.\nPer il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700bar/70MPa)\n\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera e compatta\n• testa oleodinamica con chiusura a scatto e guida lama\n• speciale geometria dei taglienti per un taglio preciso\n• ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo\n• innesto rapido con tappo antipolvere\n\nDotazione set:\n• testa oleodinamica da taglio\n• custodia rigida