INTERCABLE SRL - INRPP600-E SET TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIO - PP600-E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 16...1600 mm²
Länge - 335 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212221421
Artikelnummer
INRPP600-E
Herstellernummer
PP600-E
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
16...1600 mm²
Länge:
335 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
600...600 kN


