INTERCABLE SRL - INRPP130-C TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE 1 - PP130-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...400 mm²
Länge - 266 mm
Ausführung/Betätigung - hydraulischer Presskopf
Packung
1 ST
EAN
8014212111241
Artikelnummer
INRPP130-C
Herstellernummer
PP130-C
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...400 mm²
Länge:
266 mm
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
130...130 kN


