Startseite

INTERCABLE SRL - INRPO68PG29 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP68 PG29 - PO68PG29

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 40 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...24 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014212361035

Artikelnummer

INRPO68PG29

Herstellernummer

PO68PG29

Hersteller

INR

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

40 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...24 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Grado di protezione IP54.\nMateriale: ottone nichelato, guarnizione e o-ring : gomma nitrilica NBR 70 shore A, porta guarnizione: poliammide PA6.6. Temperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C