INTERCABLE SRL - INRPO68PG21 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP68 PG21 - PO68PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...17 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212361028
Artikelnummer
INRPO68PG21
Herstellernummer
PO68PG21
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...100 °C


