INTERCABLE SRL - INRPN68PG16D PRESSACAVO PA66 IP68 PG16 CON DADO - PN68PG16D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212360199
Artikelnummer
INRPN68PG16D
Herstellernummer
PN68PG16D
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
26 mm
Mit Zugentlastung:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...90 °C


