INTERCABLE SRL - INRPN68PG13H PRESSACAVO HP PA6 IP68 PG13,5 - CAVO 5 - PN68PG13H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212359902
Artikelnummer
INRPN68PG13H
Herstellernummer
PN68PG13H
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Grado di protezione IP68 - 5 bar
Materiale: poliammide PA6 UL94-V2 e guarnizione in neoprene 70 shore A
Temperatura di esercizio -40?C - 100?C
Colore grigio RAL7035.