Startseite

INTERCABLE SRL - INRPN68PG13D PRESSACAVO PA66 IP68 PG13,5 CON DADO - PN68PG13D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5

  • Gewindelänge - 10 mm

  • Schlüsselweite - 24 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...11 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014212360182

Artikelnummer

INRPN68PG13D

Herstellernummer

PN68PG13D

Hersteller

INR

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13.5

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

24 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

Grado di protezione IP68 Materiale: poliammide PA66 UL94-V2, guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A Temperatura di esercizio -40°C ÷ 90°C Colore grigio RAL7035.