INTERCABLE SRL - INRPN68PG13 PRESSACAVO PA66 IP68 PG13,5 - PN68PG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13.5
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212360366
Artikelnummer
INRPN68PG13
Herstellernummer
PN68PG13
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...11 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Mit Zugentlastung:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...90 °C
Grado di protezione IP68
Materiale: poliammide PA66 UL94-V2,guarnizione ed o-ring: gomma nitrilica NBR 70 shore A
Temperatura di esercizio -40?C - 90?C
Colore grigio RAL7035.


