INTERCABLE SRL - INRPN68PG11D PRESSACAVO PA66 IP68 PG11 CON DADO - PN68PG11D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 21 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...10 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212360175
Artikelnummer
INRPN68PG11D
Herstellernummer
PN68PG11D
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...90 °C


