INTERCABLE SRL - INRPN68M25D PRESSACAVO PA66 IP68 M25 CON DADO - PN68M25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...18 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8014212360106
Artikelnummer
INRPN68M25D
Herstellernummer
PN68M25D
Hersteller
INR
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Gegenmutter:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-40...90 °C



