INTERCABLE SRL - INRPN68M20HL PRESSACAVO HP PA6 IP68 M20 FILETTO LUNGO - PN68M20HL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Schutzart (IP) - IP68
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212359810
Artikelnummer
INRPN68M20HL
Herstellernummer
PN68M20HL
Hersteller
INR
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Mit Zugentlastung:
ja
In Öffnung einrastend:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Grado di protezione IP68 - 5 bar.
Materiale: poliammide PA6 UL94-V2 e guarnizione in neoprene 70 shore A.
Temperatura di esercizio -40?C - 100?C.
Colore grigio RAL7035.
Filetto di fissaggio lungo.


