Startseite

INTERCABLE SRL - INRPMT6R PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 1,5 - PMT6R

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPMT6R PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 1.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354266

Artikelnummer

INRPMT6R

Herstellernummer

PMT6R

Hersteller

INR

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

1.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

195 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Profilo di crimpatura i-crimp circolare