INTERCABLE SRL - INRPMT2R PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 0,1 - PMT2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.14...2.5 mm²
Länge - 195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212354259
Artikelnummer
INRPMT2R
Herstellernummer
PMT2R
Hersteller
INR
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.14...2.5 mm²
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein


