INTERCABLE SRL - INRPMT10 PRESSA MECCANICA X TUBETTI TERMINALI 0,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14...10 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212354235
Artikelnummer
INRPMT10
Herstellernummer
PMT10
Hersteller
INR
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14...10 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
26...8
Länge:
195 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja


