Startseite

INTERCABLE SRL - INRPMGI6 PRESSA MECCANICA X GIUNTI PE HD TERMO. - PMGI6

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPMGI6 PRESSA MECCANICA X GIUNTI PE HD TERMO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212354174

Artikelnummer

INRPMGI6

Herstellernummer

PMGI6

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Profilo di crimpatura ovale