INTERCABLE SRL - INRPMCL16 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA LEGGERI 0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.5...16 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212354204
Artikelnummer
INRPMCL16
Herstellernummer
PMCL16
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.5...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
20...6
Länge:
280 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja


