INTERCABLE SRL - INRPMC25 PRESSA MECCANICA X CAPICORDA 10-25MM² CR - PMC25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10...25 mm²
Länge - 270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212354228
Artikelnummer
INRPMC25
Herstellernummer
PMC25
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10...25 mm²
Länge:
270 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein


