Startseite

INTERCABLE SRL - INRPM-TRE SET PINZA A CRICCHETTO CON MATRICI INTER - PM-TRE

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRPM-TRE SET PINZA A CRICCHETTO CON MATRICI INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 0.5...35 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

0.5...35 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

3

Mit automatischem Rücklauf:

nein

MINIMO SFORZO, MASSIMA RESA! Set pinza meccanica universale a matrici intercambiabili