Startseite

INTERCABLE SRL - INRMVU2.5 MORSETTO UNIPOLARE 2,5 MM² - 10 POLI - MVU2.5

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMVU2.5 MORSETTO UNIPOLARE 2,5 MM² - 10 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212373625

Artikelnummer

INRMVU2.5

Herstellernummer

MVU2.5

Hersteller

INR

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-20...85 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Breite:

10 mm

Höhe:

17.6 mm

Tiefe:

17.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Temperatura di esercizio: 85°C. Materiali:policarbonato trasparente, UL94-V2, GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato