Startseite

INTERCABLE SRL - INRMVU16 MORSETTO UNIPOLARE 16 MM - 10 POLI - MVU16

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMVU16 MORSETTO UNIPOLARE 16 MM - 10 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8014212373663

Artikelnummer

INRMVU16

Herstellernummer

MVU16

Hersteller

INR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-20...85 °C

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

31 mm

Transparent:

ja

Breite:

19.7 mm

Höhe:

33 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Halogenfrei:

ja

Temperatura di esercizio: 85°C. Materiali:policarbonato trasparente, UL94-V2, GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato