INTERCABLE SRL - INRMPSF6-LOSE UTENSILE MECCANICO MANUALE SF6-LOSE - MPSF6-LOSE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Kerbung
Länge - 570 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8014212131768
Artikelnummer
INRMPSF6-LOSE
Herstellernummer
MPSF6-LOSE
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Kerbung
Länge:
570 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


