Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPR-2 PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO IN RAME - MPR-2

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPR-2 PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO IN RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 25...150 mm²

  • Länge - 535 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212177995

Artikelnummer

INRMPR-2

Herstellernummer

MPR-2

Hersteller

INR

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

25...150 mm²

Länge:

535 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Pinza meccanica per capicorda e giunti non isolati Standard 25 - 150 mm²