INTERCABLE SRL - INRMPR-1 PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO IN RAME - MPR-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6...50 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212177988
Artikelnummer
INRMPR-1
Herstellernummer
MPR-1
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6...50 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Länge:
380 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


