Startseite

INTERCABLE SRL - INRMPD120S PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO 10-120MM - MPD120S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRMPD120S PINZA MECCANICA PER CAPIC. TUBO 10-120MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 10...120 mm²

  • Länge - 660 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

10...120 mm²

Länge:

660 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Profilo di crimpatura trapezoidale