INTERCABLE SRL - INRMPAE16T PRESSA MECCANICA X TERMINALI 0,14-16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14...16 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212354181
Artikelnummer
INRMPAE16T
Herstellernummer
MPAE16T
Hersteller
INR
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
AWG-Bereich:
26...6
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein