INTERCABLE SRL - INRMPAE16S PINZA MECCANICA FOR TERM. BUSSOLA 0,08-1 - MPAE16S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08...16 mm²
Länge - 215 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212292834
Artikelnummer
INRMPAE16S
Herstellernummer
MPAE16S
Hersteller
INR
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08...16 mm²
Länge:
215 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein


