INTERCABLE SRL - INRMP3L CASSA VUOTA IN METALLO 22 SCOMPARTI 50X3 - MP3L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Gesamtzahl der Fächer - 22
Höhe - 50 mm
Rollbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212199256
Artikelnummer
INRMP3L
Herstellernummer
MP3L
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Gesamtzahl der Fächer:
22
Höhe:
50 mm
Rollbar:
nein
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
370 mm
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Tiefe:
235 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


