INTERCABLE SRL - INRMP1L CASSA VUOTA IN METALLO 13 SCOMPARTI 50X4 - MP1L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Gesamtzahl der Fächer - 13
Höhe - 50 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212199270
Artikelnummer
INRMP1L
Herstellernummer
MP1L
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Gesamtzahl der Fächer:
13
Höhe:
50 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
400 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
250 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


