Startseite

INTERCABLE SRL - INRMN-PA14GDS MORSETTIERA PA66-V0 10MM 12P + LAMELLA - MN-PA14GDS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212372444

Artikelnummer

INRMN-PA14GDS

Herstellernummer

MN-PA14GDS

Hersteller

INR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-20...140 °C

Bohrlochabstand mittig:

14 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Tiefe:

25.6 mm

Transparent:

nein

Breite:

158 mm

Höhe:

25 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Temperatura di esercizio: 140°C. Materiali: poliammide, UL94 V0, GWT 850°C, morsetto: ottone nichelato, viti: acciaio zincato. Versione con lamella in acciaio inox.