INTERCABLE SRL - INRMDQ35-8M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE QUADRIPOLARE -

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8014212373892
Artikelnummer
INRMDQ35-8M
Herstellernummer
MDQ35-8M
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-20...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
11
Transparent:
ja
Tiefe:
104 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
52 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Halogenfrei:
ja