INTERCABLE SRL - INRMDB25-4M MORSETTO DI DISTRIBUZIONE BIPOLARE - 4 M - MDB25-4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 100 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 2
Packung
4 ST
EAN
8014212373847
Artikelnummer
INRMDB25-4M
Herstellernummer
MDB25-4M
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
100 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
7
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-20...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Halogenfrei:
ja
Breite:
70 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
48 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja