INTERCABLE SRL - INRMC6-3P MORSETTO IN CERAMICA 6 MM - 3 POLI - MC6-3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
8014212381798
Artikelnummer
INRMC6-3P
Herstellernummer
MC6-3P
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Bohrlochabstand mittig:
12.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Tiefe:
20 mm
Transparent:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
17.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja