Startseite

INTERCABLE SRL - INRMC6-2P MORSETTO IN CERAMICA 6 MM - 2 POLI - MC6-2P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 75 ST

EAN

8014212381781

Artikelnummer

INRMC6-2P

Herstellernummer

MC6-2P

Hersteller

INR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Betriebstemperatur:

-20...350 °C

Bohrlochabstand mittig:

12.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Tiefe:

20 mm

Transparent:

nein

Breite:

23.5 mm

Höhe:

17.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Resistenza al calore: 800°C corpo isolante, 350°C inserto. Materiali: corpo: ceramica, morsetto: ottone nichelato viti: acciaio zincato