Startseite

INTERCABLE SRL - INRMC4-3P MORSETTO IN CERAMICA 4 MM - 3 POLI - MC4-3P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212381767

Artikelnummer

INRMC4-3P

Herstellernummer

MC4-3P

Hersteller

INR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

weiß

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Keramik

Betriebstemperatur:

-20...350 °C

Bohrlochabstand mittig:

11.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Tiefe:

18 mm

Transparent:

nein

Breite:

33 mm

Höhe:

17 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Resistenza al calore: 800°C corpo isolante, 350°C inserto. Materiali: corpo: ceramica, morsetto: ottone nichelato viti: acciaio zincato