INTERCABLE SRL - INRMC4-2P MORSETTO IN CERAMICA 4 MM - 2 POLI - MC4-2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
100 ST
EAN
8014212381750
Artikelnummer
INRMC4-2P
Herstellernummer
MC4-2P
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Bohrlochabstand mittig:
11.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Tiefe:
18 mm
Transparent:
nein
Breite:
21.5 mm
Höhe:
17 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja