INTERCABLE SRL - INRMC16-3P MORSETTO IN CERAMICA 16 MM - 3 POLI - MC16-3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 17.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
25 ST
EAN
8014212381859
Artikelnummer
INRMC16-3P
Herstellernummer
MC16-3P
Hersteller
INR
Bohrlochabstand mittig:
17.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Breite:
52 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
30 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


