INTERCABLE SRL - INRMC16-1P MORSETTO IN CERAMICA 16 MM - 1 POLO - MC16-1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
75 ST
EAN
8014212381835
Artikelnummer
INRMC16-1P
Herstellernummer
MC16-1P
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Tiefe:
30 mm
Transparent:
nein
Breite:
16 mm
Höhe:
23 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja


