INTERCABLE SRL - INRMC10-3P MORSETTO IN CERAMICA 10 MM - 3 POLI - MC10-3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bohrlochabstand mittig - 14 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
40 ST
EAN
8014212381828
Artikelnummer
INRMC10-3P
Herstellernummer
MC10-3P
Hersteller
INR
Bohrlochabstand mittig:
14 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Breite:
40 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
22 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


